Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Bockrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FXRG 1002 6123
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FXRG 1002 6123
EAN/GTIN:
     8717349081462
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 150kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FXPU 1002 6123
ab € 51,97*
Ähnlich
Colson
FXRG 1002 5000
ab € 38,50*
Ähnlich
Colson
FXPN 1002 5000
ab € 26,35*
Ähnlich
Colson
FXPN 1002 6123
ab € 44,73*
Ähnlich
Colson
FXPU 1252 6123
ab € 54,45*
Ähnlich
Colson
FXPU 1253 6443
ab € 89,88*
Ähnlich
Colson
FXRG 1252 5000
ab € 38,72*
Ähnlich
Colson
FXRG 1252 6153
ab € 69,33*
Ähnlich
Colson
FXPN 1252 5000
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.