Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 745Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBCV 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCV 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349006823
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm.
Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 745 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
745 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443
ab € 142,75*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 111,79*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 116,66*
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443
ab € 144,67*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443
ab € 112,73*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443
ab € 111,29*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443
ab € 140,71*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 201,82*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.