Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 380Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSRB 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSRB 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349091454
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 380 kg. Colson Direct Range. Seite 66-67.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
380 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443
ab € 142,24*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 111,82*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 117,65*
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443
ab € 144,84*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443
ab € 202,00*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443
ab € 111,31*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443
ab € 140,61*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 200,71*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 131,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.