Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCP 1803 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCP 1803 6443
EAN/GTIN:
     8717349089451
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 180mm vollgummi
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 180 mm. Traglast 320 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 225 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
180 mm
Traglast:
320 Kg
Bauhöhe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 111,79*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 116,66*
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443
ab € 144,67*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443
ab € 112,27*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443
ab € 202,45*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443
ab € 111,29*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443
ab € 140,71*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 201,82*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.