Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFPN 1003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFPN 1003 6100
EAN/GTIN:
     8717349084500
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 800 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 152 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
800 Kg
Bauhöhe:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFPN 1253 6100
ab € 131,98*
Ähnlich
Colson
JFPN 1503 6100
ab € 225,42*
Ähnlich
Colson
JFPN 2003 6100
ab € 290,44*
Ähnlich
Colson
JFPN 2503 6100
ab € 410,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.