Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JTAB 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAB 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349092208
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTAU 1252 6150
ab € 30,67*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 5100
ab € 9,13*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 2100
ab € 31,94*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 2100
ab € 19,12*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 5100
ab € 19,63*
Ähnlich
Colson
JTPB 1503 2100
ab € 54,06*
Ähnlich
Colson
JTAU 1503 6440
ab € 50,03*
Ähnlich
Colson
JTPU 1503 2100
ab € 49,21*
Ähnlich
Colson
JTAB 1503 6440
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.