Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JTAB 1503 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAB 1503 6440
EAN/GTIN:
     8717349092215
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150mm vollgummi
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTAU 1252 6150
ab € 30,80*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 5100
ab € 9,15*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 2100
ab € 31,76*
Ähnlich
Colson
JTAB 1252 6150
ab € 10,91*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 2100
ab € 19,12*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 5100
ab € 19,80*
Ähnlich
Colson
JTPB 1503 2100
ab € 54,01*
Ähnlich
Colson
JTAU 1503 6440
ab € 49,77*
Ähnlich
Colson
JTPU 1503 2100
ab € 49,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.