Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JTAU 1503 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAU 1503 6440
EAN/GTIN:
     8717349092253
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTAU 1252 6150
ab € 30,75*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 5100
ab € 9,15*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 2100
ab € 31,90*
Ähnlich
Colson
JTAB 1252 6150
ab € 11,00*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 2100
ab € 19,12*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 5100
ab € 19,66*
Ähnlich
Colson
JTPB 1503 2100
ab € 53,98*
Ähnlich
Colson
JTPU 1503 2100
ab € 48,94*
Ähnlich
Colson
JTAB 1503 6440
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.