Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JTAU 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAU 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349092246
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 5100
ab € 9,10*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 2100
ab € 31,90*
Ähnlich
Colson
JTAB 1252 6150
ab € 10,94*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 2100
ab € 19,12*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 5100
ab € 19,66*
Ähnlich
Colson
JTPB 1503 2100
ab € 53,98*
Ähnlich
Colson
JTAU 1503 6440
ab € 49,85*
Ähnlich
Colson
JTPU 1503 2100
ab € 48,94*
Ähnlich
Colson
JTAB 1503 6440
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.