Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPN 1252 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPN 1252 5000
EAN/GTIN:
     8717349094653
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123
ab € 90,40*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000
ab € 76,70*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123
ab € 100,10*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000
ab € 71,95*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123
ab € 86,92*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123
ab € 100,45*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443
ab € 172,44*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000
ab € 76,37*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153
ab € 111,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.