Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXRG 1002 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXRG 1002 5000
EAN/GTIN:
     8717349095704
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100mm 150kg
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123
ab € 90,40*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123
ab € 100,14*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000
ab € 72,01*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123
ab € 86,89*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123
ab € 100,47*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443
ab € 172,20*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000
ab € 76,52*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153
ab € 111,42*
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.