Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 225Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPU 1252 6123
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPU 1252 6123
EAN/GTIN:
     8717349095339
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 225 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
225 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123
ab € 90,40*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000
ab € 76,70*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123
ab € 100,10*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000
ab € 71,95*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123
ab € 86,92*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443
ab € 172,44*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000
ab € 76,37*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153
ab € 111,27*
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.