Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Rvs Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPU 1002 6123
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPU 1002 6123
EAN/GTIN:
     8717349095230
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000
ab € 76,61*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123
ab € 100,14*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000
ab € 72,01*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123
ab € 86,89*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123
ab € 100,47*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443
ab € 172,20*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000
ab € 76,52*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153
ab € 111,42*
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.