Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 140mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 140mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200 Kg
Produkt Bild von Rad 140mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCTB 1403 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCTB 1403 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099412
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Rad Nabenlänge 66 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 140 mm. Traglast 300 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
140 mm
Traglast:
300 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1403 6152AS
ab € 68,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.