Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad 125mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WPPB 1252 5100
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WPPB 1252 5100
EAN/GTIN:
8717349110605
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 10 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
... >
Colson Direct
>
Light-Industrial
>
Light-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
polyamidrollen
,
polyamidrad
,
vollgummirad colson
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 125mm Kugellager Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
WPPU 1252 5100
ab € 12,81*
Ähnlich
Rad 125mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
WPPN 1252 5100
ab € 8,12*
Ähnlich
Rad 125mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WPPB 1252 2000
ab € 14,16*
Ähnlich
Rad 125mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 100Kg
Colson
WPPG 1252 2000
ab € 7,23*
Ähnlich
Rad 125mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 180Kg
Colson
WPPU 1252 2000
ab € 11,88*
Ähnlich
Rad 125mm Rollenlager Schwarz Gummi. Traglast 120Kg
Colson
WPSM 1252 2000
ab € 5,06*
Ähnlich
Rad 125mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 225Kg
Colson
WPPN 1252 2000
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen