Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 125mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 100Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 125mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 100Kg
Produkt Bild von Rad 125mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 100Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPG 1252 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPG 1252 2000
EAN/GTIN:
     8717349110810
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 100 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 151047D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
100 Kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummirad colson, gummirolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPPB 1252 5100
ab € 20,94*
Ähnlich
Colson
WPPU 1252 5100
ab € 12,81*
Ähnlich
Colson
WPPN 1252 5100
ab € 8,12*
Ähnlich
Colson
WPPB 1252 2000
ab € 14,16*
Ähnlich
Colson
WPPU 1252 2000
ab € 11,88*
Ähnlich
Colson
WPSM 1252 2000
ab € 5,06*
Ähnlich
Colson
WPPN 1252 2000
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.