Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTAB 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTAB 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349112500
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 2003 6440
ab € 44,78*
Ähnlich
Colson
WTPB 2003 2000
ab € 35,56*
Ähnlich
Colson
WTPU 2003 2000
ab € 51,53*
Ähnlich
Colson
WTPN 2003 2000
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.