Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Rad 200mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPB 2003 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPB 2003 2000
EAN/GTIN:
     8717349112739
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 2003 6440
ab € 44,78*
Ähnlich
Colson
WTAB 2003 6440
ab € 28,00*
Ähnlich
Colson
WTPU 2003 2000
ab € 51,53*
Ähnlich
Colson
WTPN 2003 2000
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.