Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
EL Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE, BHT: 600x478x373 mm, IP 55
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-2249605
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2249605
EAN/GTIN:
4028177324329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
EL Wandgehäuse, 3-teilig, 9 HE, BHT: 600x478x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
Rastermaß:
9
GTIN:
4028177324329
Herstellerartikelnummer:
2249605
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002249605
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Artikelbezeichnung:
2249605, EL WANDGEHÄUSE 3-TLG. 9HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2249605
Höhe:
478.000
Tiefe:
373.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kompakt-Schaltschränke
>
Wandgehäuse EL
>
Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
rittal leergehäuse
,
verteilertür
,
leergehäuse ip55
,
19-Zoll-Gehäuse
,
Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,52*
€ 488,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1ST Profilhalbzylinder für Griffe nach DIN18252
Rittal
9785040
ab € 15,95*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 1 HE
Rittal
1931200
ab € 10,64667*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 2 HE
Rittal
1932200
ab € 14,24667*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 3 HE
Rittal
1933200
ab € 19,27*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 4 HE
Rittal
1934200
ab € 22,45334*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 6 HE
Rittal
1936200
ab € 32,48334*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 7 HE
Rittal
1935200
ab € 35,27667*
Zubehör
Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 9 HE
Rittal
1939200
ab € 45,27667*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,62*
Zubehör
EL-Flanschplatte für metrische Verschraubungen, RAL 7035
Rittal
7705235
ab € 22,30*
Zubehör
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, RAL 7035
Rittal
7705035
ab € 33,07*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
ab € 98,31*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 54,17*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Profilhalbzylinder für EL 3-teilig
Rittal
7705120
ab € 29,19*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Verschluss-Einsätze für EL 3-teilig
Rittal
7705110
ab € 29,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen