Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 20 m3/h, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.124 Lüftertafel
Rittal SK 3237.124 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     C513-3237124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237124
EAN/GTIN:
     4028177651609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 20 m³/h, 24 V (DC), BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651609
Herstellerartikelnummer:
3237124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3237124, SK Filterlüfter 20m³/h 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237124
Höhe:
116.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3237200
ab € 14,59*
Zubehör
Rittal
3237020
ab € 8,40*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,11*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,71*
Zubehör
Rittal
3321705
ab € 64,35*
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,434*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,40*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.