Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100/115 m3/h, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3239108 Abluftventilator 100 m³/h Silber
Rittal SK 3239108 Abluftventilator 100 m³/h Silber
Artikel-Nr.:
     C513-3239108
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239108
EAN/GTIN:
     4028177663473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
SK Filterlüfter TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177663473
Herstellerartikelnummer:
3239108
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239108
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239108, SK Filterlüfter 105m³/h 230V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239108
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Filterlüfter, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239208
ab € 24,28*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,11*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 116,62*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,99*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,27*
Zubehör
Rittal
3171120
ab € 31,31*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,23*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,22*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.