Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 175/155 m3/h, 115 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3240.110 Abdeckblende
Rittal SK 3240.110 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3240110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240110
EAN/GTIN:
     4028177651951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 175/155 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651951
Herstellerartikelnummer:
3240110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003240110
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3240110, SK Filterlüfter 180m³/h 115V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3240110
Höhe:
255.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
255.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240200
ab € 22,84*
Zubehör
Rittal
3240020
ab € 13,77*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,11*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,71*
Zubehör
Rittal
3172105
ab € 119,80*
Zubehör
Rittal
3172100
ab € 2,886*
Zubehör
Rittal
3172120
ab € 38,12*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rittal
3240080
ab € 111,39*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,89*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.