Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Wärmetauscher Schaltschrank
>
Artikel
LCP Rack CWG, 44 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-3313250
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3313250
EAN/GTIN:
4028177953895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953895
Herstellerartikelnummer:
3313250
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313250
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz;346 V - 415 V, 3~, 50 Hz;346 V - 41
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313250
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Cooling
>
Liquid Cooling Packages
>
Liquid Cooling Package LCP Rack CW
Weitere Suchbegriffe:
wärmetauscher schaltschrank rittal
,
wärmetauscher schaltschrank
,
IT-Kühlung
,
IT-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.605,49*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.834,95*
€ 10.513,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.792,36*
€ 10.462,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.643,04*
€ 10.285,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.605,49*
€ 10.240,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LCP Wasseranschlusskit, oben/unten, Für LCP CW 3312.XXX, 3313.XXX, Länge 1,8 m
Rittal
3311040
ab € 454,20*
Zubehör
Lüftermodul UL, für LCP CW im VX IT Rack/Inline, RAL 9005
Rittal
3313016
ab € 425,29*
Zubehör
SK Nachrüstsatz Kondensatpumpe, für LCP CW
Rittal
3312012
ab € 674,51*
Zubehör
SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW
Rittal
3311030
ab € 438,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen