Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Inline CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCP Inline CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Artikel-Nr.:
     C513-3313530
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313530
EAN/GTIN:
     4028177953918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
LCP Inline CW, 30 kW, vorgezogen, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177953918
Herstellerartikelnummer:
3313530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313530
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz3313530, SK LCP
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313530
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.270,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.582,82*
€ 7.833,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.515,78*
€ 7.753,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.350,47*
€ 7.557,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.283,14*
€ 7.476,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.270,76*
€ 7.462,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311040
ab € 477,39*
Zubehör
Rittal
3313016
ab € 424,30*
Zubehör
Rittal
3312081
ab € 458,20*
Zubehör
Rittal
3311030
ab € 456,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.