Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Inline CWG, 35 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCP Inline CWG, 35 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Artikel-Nr.:
     C513-3313550
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313550
EAN/GTIN:
     4028177953932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK LCP Inline CW/Glykol, 28kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177953932
Herstellerartikelnummer:
3313550
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003313550
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz3313550, SK LCP
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3313550
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, IT-Kühlung, IT-System
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.147,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.438,65*
€ 10.041,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.367,96*
€ 9.957,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.200,76*
€ 9.758,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.147,47*
€ 9.695,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3311040
ab € 454,20*
Zubehör
Rittal
3313016
ab € 425,29*
Zubehör
Rittal
3312012
ab € 674,51*
Zubehör
Rittal
3311030
ab € 438,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.