Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 800x2000x800mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5307.114 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5307.114 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5307114
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5307114
EAN/GTIN:
     4028177944947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000x800 mm, 42 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944947
Herstellerartikelnummer:
5307114
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005307114
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5307114, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2000x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5307114
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.108,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,37*
€ 1.443,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,30*
€ 1.436,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,09*
€ 1.397,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,37*
€ 1.364,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,36*
€ 1.318,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,59*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 328,50*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,47*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,56*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 49,43*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,61*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 24,55*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 25,94*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,57*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,58*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 24,36*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,678*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.