Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 800x2450x1200mm, 52HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5333.816 Rack 52U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5333.816 Rack 52U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5333816
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5333816
EAN/GTIN:
     4028177945623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
VX IT Netzwerk-/Serverschrank dynamic, BHT: 800x2450x1200 mm, 52 HE, Aluminium-Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945623
Herstellerartikelnummer:
5333816
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005333816
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5333816, VX IT dyn. RAL 7035 BHT 800x2450x1200
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5333816
Höhe:
2450.000
Tiefe:
1200.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank rittal, 19 zoll schrank, 19-Zoll-Schrank, Datenschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,32*
€ 2.090,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,60*
€ 2.070,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,29*
€ 1.990,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,86*
€ 1.939,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,39*
€ 1.884,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151005
ab € 12,465*
Zubehör
Rittal
7152005
ab € 13,17*
Zubehör
Rittal
7153005
ab € 14,45*
Zubehör
Rittal
7156005
ab € 21,885*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 5,67*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,61*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Rittal
2094400
ab € 18,09*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,815*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 121,32*
Zubehör
Rittal
2094500
ab € 12,05*
Zubehör
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 328,37*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,42*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.