Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen dynamic, RAL7035, BHT 800x2450x1000mm, 52HE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5335816
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5335816
EAN/GTIN:
4028177945647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank dynamic, BHT: 800x2450x1000 mm, 52 HE, Aluminium-Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945647
Herstellerartikelnummer:
5335816
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005335816
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5335816, VX IT dyn. RAL 7035 BHT 800x2450x1000
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5335816
Höhe:
2450.000
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Schranksysteme
>
VX IT
>
Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit belüfteter Tür, mit 19"-Profilschienen dynamic
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll rahmen rittal
,
19 zoll gestellrahmen
,
19-Zoll-Schrank
,
Datenschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.634,67*
€ 1.945,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,45*
€ 1.935,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,58*
€ 1.863,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,90*
€ 1.815,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,30*
€ 1.761,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindpanel, 1 HE, RAL 9005
Rittal
7151005
ab € 12,465*
Zubehör
Blindpanel, 2 HE, RAL 9005
Rittal
7152005
ab € 13,27*
Zubehör
Blindpanel, 3 HE, RAL 9005
Rittal
7153005
ab € 14,44*
Zubehör
Blindpanel, 6 HE, RAL 9005
Rittal
7156005
ab € 21,745*
Zubehör
Bodenbefestigungslasche für Sockel TS, Flex-Block, Sockel komplett
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
CMC Verlängerungskabel C19 / C20 CMC Verlängerungskabel C19 / C20
Rittal
7200217
ab € 8,26*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 19,63*
Zubehör
DK Einsteckverschraubung, 19", M6, L: 16 mm
Rittal
2094400
ab € 19,58*
Zubehör
Dokumentenklammer, magnetisch
Rittal
7950200
ab € 2,795*
Zubehör
Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm
Rittal
7495000
ab € 115,36*
Zubehör
EL Käfigmuttern, M5, 50 Stk., mit Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm
Rittal
2094500
ab € 11,55*
Zubehör
EL Käfigmuttern, M6, ohne Kontaktierung, für Blechstärke: 0,8-2,5 mm
Rittal
2092200
ab € 0,2318*
Zubehör
Funk-Komfortgriff für VX IT, 868 Mhz, RAL 9005
Rittal
7030621
ab € 326,35*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
ab € 23,45*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
ab € 28,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen