Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, 15 HE, BxHxT: 600 x 760 x 350 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7645350
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7645350
EAN/GTIN:
4028177942417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel, 15 HE, B x H x T: 600 x 760 x 350 mm, mit Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177942417
Herstellerartikelnummer:
7645350
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007645350
Produkttypbezeichnung:
AX IT
Artikelbezeichnung:
7645350, AX IT Wandverteiler
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7645350
Höhe:
760.000
Tiefe:
350.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kompakt-Schaltschränke
>
Kompakt-Schaltschrank AX
>
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
,
19 Zoll Wandverteiler
,
19" Wandverteiler
,
19 Zoll Bürstenleiste
,
19" Bürstenleiste
,
Bürstenleiste
,
19 zoll rahmen rittal
,
19 zoll gestellrahmen
,
19-Zoll-Gehäuse
,
IT Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System ASSA
Rittal
2537400
ab € 39,15*
Zubehör
AX Mini-Komfortgriff für AX und KX mit Vorreiber für Verschluss-System KESO/KABA
Rittal
2537500
ab € 39,79*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
Erdungsschiene, horizontal, L: 450 mm, für B: 600/800 mm
Rittal
7113000
ab € 23,91*
Zubehör
Innensechsrundschraube M5x16 mm
Rittal
7094130
ab € 2,82*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 23,75*
Zubehör
Kunststoff-Flanschplatte, modular, metrischen Vorprägungen, für AX, BT:436x221mm
Rittal
2567200
ab € 20,60*
Zubehör
Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX, Größe 7, BT 436x221 mm
Rittal
2577100
ab € 14,55*
Zubehör
Mini-Komfortgriff AX, für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Rittal
2537100
ab € 28,17*
Zubehör
Rangierpanel, 1 HE, HxT: 43x55 mm, RAL 9005
Rittal
5502205
ab € 25,01*
Zubehör
Sichtfenster, BHT 597x757x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E
Rittal
2732010
ab € 167,07*
Zubehör
Sichtfenster, BHT 597x757x60mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E
Rittal
2762010
ab € 167,29*
Zubehör
Steckdosenleiste 12 Dosen Kaltgerätedosen Anschlussleitung 482,6 mm (19 Zoll)
Rittal
7240200
ab € 72,73*
Zubehör
Steckdosenleiste 5 Dosen Mit FI-Schutz
Rittal
7240280
ab € 169,84*
Zubehör
Steckdosenleiste 5 Dosen Mit Leitungsschutzschalter
Rittal
7240240
ab € 86,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen