Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 600x1400x500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-8645000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
8645000
EAN/GTIN:
4028177813779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Verteilertür
rittal schaltschrank ral7035
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x1400x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813779
Herstellerartikelnummer:
8645000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008645000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8645000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8645000
Höhe:
1400.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schranksysteme
>
Anreih-System VX25 Stahlblech
>
Anreih-Schranksystem VX25 Basisschrank
Weitere Suchbegriffe:
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
,
Anreihschrank
,
Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,50*
€ 562,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 500 mm
Rittal
8800855
ab € 9,93*
Zubehör
AS Multitool AX/VX
Rittal
4052000
ab € 23,97*
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm
Rittal
4944000
ab € 7,67834*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 1 Kabel mit max. 47mm Durchmesser
Rittal
4318000
ab € 33,95*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser
Rittal
4317000
ab € 33,49*
Zubehör
Kabeleinführungstüllen für 8 Kabel mit max. 13mm Durchmesser
Rittal
4316000
ab € 32,96*
Zubehör
Kabelrangierraum für TS, SE, BHT 600x200x500 mm
Rittal
8600655
ab € 102,47*
Zubehör
Mehrfachverriegelungen, für 6 Vorhängeschlösser, Stahlblech verzinkt
Rittal
2493500
ab € 32,86*
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x35mm
Rittal
4116500
ab € 18,47*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90
Rittal
4116000
ab € 19,96*
Zubehör
SM TFT - / Monitorhalterung mit VESA Anschluss MIS-D, MIS-E
Rittal
2383060
ab € 61,00*
Zubehör
Staubschutzleiste, Inklusive Klarsicht-Schutzfolie, für VX, TS, VX SE, L: 600 mm
Rittal
2424100
ab € 17,58*
Zubehör
Steckerdurchführungstüllen für Kabeldurchmesser 8-36mm
Rittal
4311000
ab € 27,71*
Zubehör
Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5
Rittal
4568000
ab € 3,3075*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen