Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Anreih-Schranksystem, 1-türig, BHT 600x1800x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8685.000 Freistehendes Gestell Grau
Rittal VX 8685.000 Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-8685000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8685000
EAN/GTIN:
     4028177813809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x1800x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813809
Herstellerartikelnummer:
8685000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008685000
Produkttypbezeichnung:
VX
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
8685000, VX Anreih-Schranksystem
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8685000
Höhe:
1800.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800855
ab € 9,91*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,87*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,62834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,15*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,56*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,96*
Zubehör
Rittal
8600655
ab € 102,67*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,92*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,82*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,39*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,88*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 61,03*
Zubehör
Rittal
2424100
ab € 17,50*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.