Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalkdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-1305
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4000903130503
Suchbegriffe:
Ersatzdüse Drucksprüher
Ersatzdüse Drucksprühgerät
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1305:

  • Kalkdüse mit einer breiten Rändelung
  • Bohrung: 2,5 mm
  • Spritzbild: Hohlkegel ca. 65°
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,5 (2,0 – 4,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 2,56
    • 3 bar: 3,20
    • 4 bar: 3,68
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1333
ab € 11,08*
Sonstiges
Mesto
1411
ab € 6,31*
Sonstiges
Mesto
1421
ab € 6,42*
Sonstiges
Mesto
1422
ab € 6,31*
Sonstiges
Mesto
1428
ab € 7,52*
Sonstiges
Mesto
1424
ab € 5,86*
Sonstiges
Mesto
1342
ab € 11,68*
Sonstiges
Mesto
1307
ab € 4,21*
Sonstiges
Mesto
1481
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.