Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrahldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MESTO Logo
Artikel-Nr.:
     C5189-1307
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     4000903130701
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte

1307:

Spritzbild: durch Drehen der Düsenkappe nach rechts stufenlos verstellbar von Hohlkegel ca. 90° über schmalen Kegel bis zum Strahl. Feine Einstellung (“zu”). Mittlere Einstellung (½ Umdrehung).
Verwendung: für Reinigungsmittel u. ä.
  • Hochstrahldüse, Bohrung: 1,5 mm
  • Spritzdruckempfehlung optimal (min. - max.) bar: 2,0 (1,5 – 6,0)
  • Durchflussmenge l/min bei:
    • 2 bar: 0,40 / 0,97 / 1,48
    • 3 bar: 0,47 / 1,20 / 1,72
    • 4 bar: 0,53 / 1,40 / 1,86
... > Mesto > Zubehör > Düsen
Weitere Suchbegriffe: Düse, Ersatzdüse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mesto
1333
ab € 11,08*
Sonstiges
Mesto
1411
ab € 6,31*
Sonstiges
Mesto
1421
ab € 6,42*
Sonstiges
Mesto
1422
ab € 6,31*
Sonstiges
Mesto
1428
ab € 7,52*
Sonstiges
Mesto
1424
ab € 5,86*
Sonstiges
Mesto
1342
ab € 11,68*
Sonstiges
Mesto
1305
ab € 1,24*
Sonstiges
Mesto
1481
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.