Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Schnellentfetter Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blitzspraydose
blitzspraydose
blitzanwendung1
blitzanwendung2
blitzkarton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5232-2050042
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050042
EAN/GTIN:
     4030209500427
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser

Anwendungstechnische Vortele

  • entfernt Öl, Fett, Harzverkrustungen, Silikone, Klebstoffreste, Teer, Bitumen, mechanische Reinigungswirkung durch hohen Sprühdruck
  • BLITZ-schnelle Verdunstung
  • rückstandsfrei
  • Geruch - mild (arttypisch)
  • keine Metallkorrosion
  • besondere Eigenschaften - hohe Ergiebigkeit durch Abfüllung mit Kohlensäure
  • Restentleerung gewährleistet - auch bei Reinigung "über Kopf"
  • industrieller Sprühkopf mit Kugelventil und verlängerter Düse - dadurch geringe Verdunstungsverluste während des Sprühvorgangs durch zielgenaues Arbeiten, auch mit Handschuhen

Umwelt - und arbeitsplatzbezogene Vorteile

  • Luftgefährungsklasse - TA-Luft, Klasse: NK, Anteil: 95,2%
  • Wassergefährdungsklasse - WGK 2 (Selbsteinstufung) Einstufung aufgrund der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) vom August 2005

Zulassungen

  • Zulassung Deutsche Bahn AG: entspricht den Qualifizierungsbedingungen der DB AG

Dieses Produkt ist als 500ml-Spraydose erhältlich. Die Verpackungseinheit (Mindestbestellmenge) beträgt 1 Karton à 12 Spraydosen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS09 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.;H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H315 Verursacht Hautreizungen.;H319 Verursacht schwere Augenreizung.;H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, entfetter, Motorreiniger, Motorreinigung, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Spray-Reinigung, Motor-Reiniger, Wartungsspray, Bremsenspray, Sprühreinigung, Bremsenreinigung, Bremsen-Reiniger, Spray-Reiniger, Bremsen-Spray.Entfettungsspray, Motor-Reinigung, Schnell-Reiniger, Schnellentfetter, Kupplungsreiniger, Spraydose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050205
ab € 3,87*
Ähnlich
IBS Scherer
2050043
ab € 43,87116*
Ähnlich
IBS Scherer
2050037
ab € 604,53*
Ähnlich
IBS Scherer
2050144
ab € 118,76*
Ähnlich
IBS Scherer
2050045
ab € 208,92*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 581,46*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,00*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,43592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 212,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.