Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm)
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0112065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0112065
EAN/GTIN:
     4062125007056
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/2 (65mm)

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • glatte Ränder
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter, zur Lagerung von Lebensmitteln in Kühlzellen
  • passender Deckel Standard: GN0112001
  • passender Deckel luftdicht: GN0112002
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
265
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
3.5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0112100
ab € 7,54*
Ähnlich
STALGAST
GN0112150
ab € 11,67*
Ähnlich
STALGAST
GN0112200
ab € 14,21*
Ähnlich
STALGAST
GN0112020
ab € 4,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0112040
ab € 5,09*
Ähnlich
STALGAST
GN0112001
ab € 4,80*
Ähnlich
STALGAST
GN0112002
ab € 17,00*
Ähnlich
STALGAST
GN0113001
ab € 3,53*
Ähnlich
STALGAST
GN0113002
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.