Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/2
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/2
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0112001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0112001
EAN/GTIN:
     4062125007018
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/2

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C
  • einfach zu reinigen
  • spülmaschinenfest
  • Mögliche Einsatzbereiche: Schaukästen, Auslagen, Buffetinseln, Saladetten, Pizzakühlaufsätze, Konvektomaten, Bains Marie, Chafing Dishes, Thermobehälter, Transportbehälter
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
325
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/2
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0112100
ab € 7,54*
Ähnlich
STALGAST
GN0112150
ab € 11,67*
Ähnlich
STALGAST
GN0112200
ab € 14,21*
Ähnlich
STALGAST
GN0112020
ab € 4,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0112040
ab € 5,09*
Ähnlich
STALGAST
GN0112065
ab € 5,79*
Ähnlich
STALGAST
GN0112002
ab € 17,00*
Ähnlich
STALGAST
GN0113001
ab € 3,53*
Ähnlich
STALGAST
GN0113002
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.