Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/3 mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/3 mit Dichtung
Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/3 mit Dichtung
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0113002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0113002
EAN/GTIN:
     4062125007100
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/3

Stalgast - GN-Deckel Serie STANDARD, GN 1/3 mit Dichtung

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • mit Silikondichtung
  • mit Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
176
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/3
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, stalgast gn-deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0112100
ab € 10,43*
Ähnlich
STALGAST
GN0112150
ab € 11,68*
Ähnlich
STALGAST
GN0112200
ab € 14,15*
Ähnlich
STALGAST
GN0112020
ab € 4,61*
Ähnlich
STALGAST
GN0112040
ab € 5,09*
Ähnlich
STALGAST
GN0112065
ab € 5,82*
Ähnlich
STALGAST
GN0112001
ab € 4,82*
Ähnlich
STALGAST
GN0112002
ab € 16,89*
Ähnlich
STALGAST
GN0113001
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.