Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Suppentopf
>
Artikel
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm, Höhe 180 mm, 11,1 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KG0102280
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KG0102280
EAN/GTIN:
4062125012081
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 280 mm, Höhe 180 mm, 11,1 Liter
professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
hygienisch verkapselter Sandwichboden
punktverschweißte Kaltgriffe
für Induktion geeignet
inkl. Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
180
Durchmesser in mm:
280
Inhalt in L - Inh.:
11.1
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Großraumtopf
,
Suppen-Topf
,
Suppentopf
,
stalgast suppentopf mit deckel
,
bouillonkessel
,
bouillonkessel mit deckel
,
Topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mit Deckel, Ø 200 mm, Höhe 105 mm, 3,3 Liter
STALGAST
KG0103200
ab € 22,52*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 160 mm, Höhe 95 mm, 1,9 Liter
STALGAST
KG0102160
ab € 26,12*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 200 mm, Höhe 140 mm, 4,4 Liter
STALGAST
KG0102200
ab € 33,94*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 240 mm, Höhe 160 mm, 7,2 Liter
STALGAST
KG0102240
ab € 45,33*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 320 mm, Höhe 200 mm, 16,1 Liter
STALGAST
KG0102320
ab € 59,90*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
STALGAST
KG0102360
ab € 72,87*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 400 mm, Höhe 300 mm, 37,7 Liter
STALGAST
KG0102400
ab € 103,62*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 450 mm, Höhe 360 mm, 57,3 Liter
STALGAST
KG0102450
ab € 135,96*
Ähnlich
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
STALGAST
KG0102500
ab € 145,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen