Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0102500
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0102500
EAN/GTIN:
     4062125012135
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 500 mm, Höhe 320 mm, 62,8 Liter

  • professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißte Kaltgriffe
  • mit Griff- und Randverstärkung
  • für Induktion geeignet
  • inkl. Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
320
Durchmesser in mm:
500
Inhalt in L - Inh.:
62.8
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, bouillonkessel, Topf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0103200
ab € 22,34*
Ähnlich
STALGAST
KG0102160
ab € 18,38*
Ähnlich
STALGAST
KG0102200
ab € 24,28*
Ähnlich
STALGAST
KG0102240
ab € 40,23*
Ähnlich
STALGAST
KG0102280
ab € 39,07*
Ähnlich
STALGAST
KG0102320
ab € 59,26*
Ähnlich
STALGAST
KG0102360
ab € 71,95*
Ähnlich
STALGAST
KG0102400
ab € 101,57*
Ähnlich
STALGAST
KG0102450
ab € 135,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.