Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0102360
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0102360
EAN/GTIN:
     4062125012104
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form, mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 220 mm, 22,4 Liter

  • professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißte Kaltgriffe
  • mit Griff- und Randverstärkung
  • für Induktion geeignet
  • inkl. Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
220
Durchmesser in mm:
360
Inhalt in L - Inh.:
22.4
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0103200
ab € 22,52*
Ähnlich
STALGAST
KG0102160
ab € 26,12*
Ähnlich
STALGAST
KG0102200
ab € 33,94*
Ähnlich
STALGAST
KG0102240
ab € 45,33*
Ähnlich
STALGAST
KG0102280
ab € 39,08*
Ähnlich
STALGAST
KG0102320
ab € 59,90*
Ähnlich
STALGAST
KG0102400
ab € 103,62*
Ähnlich
STALGAST
KG0102450
ab € 135,96*
Ähnlich
STALGAST
KG0102500
ab € 145,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.