Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 700 mm, Höhe 185 mm, 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 700 mm, Höhe 185 mm, 45 Liter
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 700 mm, Höhe 185 mm, 45 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG2305700
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG2305700
EAN/GTIN:
     4062125014276
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel

Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 700 mm, Höhe 185 mm, 45 Liter

  • aus Edelstahl
  • poliert
  • der Rand ist im angegebenen Durchmesser eingerechnet
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
185
Durchmesser in mm:
700
Inhalt in L - Inh.:
45
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Schüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG2306400
ab € 54,79*
Ähnlich
STALGAST
KG2306450
ab € 61,37*
Ähnlich
STALGAST
KG2306500
ab € 83,42*
Ähnlich
STALGAST
KG2305600
ab € 28,18*
Ähnlich
STALGAST
KG2305800
ab € 59,79*
Ähnlich
STALGAST
KG2305900
ab € 75,84*
Ähnlich
STALGAST
KK0101100
ab € 4,72*
Ähnlich
STALGAST
KK0101120
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.