Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 800 mm, Höhe 205 mm, 65 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 800 mm, Höhe 205 mm, 65 Liter
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 800 mm, Höhe 205 mm, 65 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG2305800
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG2305800
EAN/GTIN:
     4062125014283
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel

Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 800 mm, Höhe 205 mm, 65 Liter

  • aus Edelstahl
  • poliert
  • der Rand ist im angegebenen Durchmesser eingerechnet
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
205
Durchmesser in mm:
800
Inhalt in L - Inh.:
65
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Schüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG2306400
ab € 54,79*
Ähnlich
STALGAST
KG2306450
ab € 61,37*
Ähnlich
STALGAST
KG2306500
ab € 83,42*
Ähnlich
STALGAST
KG2305600
ab € 28,18*
Ähnlich
STALGAST
KG2305700
ab € 40,11*
Ähnlich
STALGAST
KG2305900
ab € 75,84*
Ähnlich
STALGAST
KK0101100
ab € 4,72*
Ähnlich
STALGAST
KK0101120
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.