Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)
Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)
Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)
Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)
Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT1702600
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT1702600
EAN/GTIN:
     4062125016706
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Stalgast - Tiefkühlschrank VT77, Abmessung 775 x 695 x 1890 mm (BxTxH)

Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränke eignen sich hervorragend für den professionellen Gebrauch in Ihrer Gastronomie. Ruhige Kühlaggregate erlauben den Einsatz in Verkaufsräumen. Eine elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige sowie selbstschließende Türen sorgen für eine einfache Handhabung. Bei Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränken verwendete Kühlmittel sind R290 und R600a.

  • statische Kühlung
  • weißes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Modell KT1701600 mit automatischer Abtauung
  • Modell KT1701600 mit 3x Einlegeböden 652x530 mm & 1x 652x211 mm
  • Modell KT1702600 mit 7 festen Gefrierböden 655x515 mm (BxT) und manueller Abtauung
  • zusätzliches Rost für KT1701600: Art. KT9909001
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • digitaler Regler
  • abschließbar
  • ruhig laufendes Aggregat
  • mit 7 festen Gefrierböden 655x515 mm (BxT) und manueller Abtauung
  • Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
775
Tiefe in mm - T:
695
Höhe in mm - H:
1890
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
469
Elektrische Leistung in kW:
0,35
Minimaltemperatur °C:
-10
Kühlmittel:
R600a
Kühlmittelmenge in Gramm (g):
130
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,82*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.235,47*
€ 1.470,21
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.225,09*
€ 1.457,86
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.165,72*
€ 1.387,21
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.122,52*
€ 1.335,80
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.064,82*
€ 1.267,14
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT1503350
ab € 809,87*
Ähnlich
STALGAST
KT1703600
ab € 1.050,68*
Ähnlich
STALGAST
KT1501350
ab € 732,44*
Ähnlich
STALGAST
KT1601350
ab € 827,06*
Ähnlich
STALGAST
KT1701600
ab € 982,10*
Ähnlich
STALGAST
KT1801600
ab € 1.051,50*
Ähnlich
STALGAST
KT1502350
ab € 780,28*
Ähnlich
STALGAST
KT1602350
ab € 909,27*
Ähnlich
STALGAST
KT1802600
ab € 1.126,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.