Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kühlschrank VT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Kühlschrank VT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT1501350
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT1501350
EAN/GTIN:
     4062125016645
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Stalgast - Kühlschrank VT67, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)

Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränke eignen sich hervorragend für den professionellen Gebrauch in Ihrer Gastronomie. Ruhige Kühlaggregate erlauben den Einsatz in Verkaufsräumen. Eine elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige sowie selbstschließende Türen sorgen für eine einfache Handhabung. Bei Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränken verwendete Kühlmittel sind R290 und R600a.

  • weißes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Modell KT1501350 mit automatischer Abtauung
  • Modell KT1501350 mit 3x Einlegeböden 502x440 mm & 1x 502x211 mm
  • Modell KT1502350 mit 7 festen Gefrierböden 480x410 mm (BxT) und manueller Abtauung
  • zusätzliches Rost für KT1501350: Art. KT9907001
  • mit automatischer Abtauung
  • mit 3x Einlegeböden 502x440 mm & 1x 502x211 mm
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • digitaler Regler
  • ruhig laufendes Aggregat
  • Kühlmittel R600a
  • Weitere Informationen:
    Breite in mm - B:
    600
    Tiefe in mm - T:
    600
    Höhe in mm - H:
    1850
    Spannung in Volt:
    230
    Inhalt in L - Inh.:
    265
    Elektrische Leistung in kW:
    0,11
    Minimaltemperatur °C:
    0
    Kühlmittel:
    R600a
    Kühlmittelmenge in Gramm (g):
    75
    Marke:
    Stalgast
    Max Temperatur in °C:
    10
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 727,97*
      
    Preis gilt ab 500 Paletten
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Palette
    € 839,72*
    € 999,27
    pro Palette
    ab 2 Paletten
    € 828,52*
    € 985,94
    pro Palette
    ab 5 Paletten
    € 802,95*
    € 955,51
    pro Palette
    ab 10 Paletten
    € 775,63*
    € 923,00
    pro Palette
    ab 500 Paletten
    € 727,97*
    € 866,28
    pro Palette
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1503350
    ab € 812,16*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1703600
    ab € 1.047,30*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1601350
    ab € 829,13*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1701600
    ab € 980,79*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1801600
    ab € 1.053,01*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1502350
    ab € 776,07*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1602350
    ab € 913,95*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1702600
    ab € 1.062,76*
    Ähnlich
    STALGAST
    KT1802600
    ab € 1.133,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.