Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kühlschrank mit Glastür GT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Kühlschrank mit Glastür GT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank mit Glastür GT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank mit Glastür GT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank mit Glastür GT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT1503350
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT1503350
EAN/GTIN:
     4062125016669
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Stalgast - Kühlschrank mit Glastür GT66, Abmessung 600 x 600 x 1850 mm (BxTxH)

Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränke eignen sich hervorragend für den professionellen Gebrauch in Ihrer Gastronomie. Ruhige Kühlaggregate erlauben den Einsatz in Verkaufsräumen. Eine elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige sowie selbstschließende Türen sorgen für eine einfache Handhabung. Bei Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränken verwendete Kühlmittel sind R290 und R600a.

  • statische Kühlung
  • weißes Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
  • automatische Abtauung
  • inklusive 4 Einlegeböden: 3x 502x440mm, 1x 502x201 mm (BxT)
  • zusätzliches Rost: Art. KT9907001
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • digitaler Regler
  • abschließbar
  • ruhig laufendes Aggregat
  • Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
600
Höhe in mm - H:
1850
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
350
Elektrische Leistung in kW:
0,11
Minimaltemperatur °C:
0
Kühlmittel:
R600a
Kühlmittelmenge in Gramm (g):
90
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,17*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 918,24*
€ 1.092,71
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 911,46*
€ 1.084,64
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 881,87*
€ 1.049,43
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 854,04*
€ 1.016,31
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 810,17*
€ 964,10
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT1703600
ab € 1.047,64*
Ähnlich
STALGAST
KT1501350
ab € 726,44*
Ähnlich
STALGAST
KT1601350
ab € 823,29*
Ähnlich
STALGAST
KT1701600
ab € 984,06*
Ähnlich
STALGAST
KT1801600
ab € 1.055,58*
Ähnlich
STALGAST
KT1502350
ab € 773,93*
Ähnlich
STALGAST
KT1602350
ab € 914,40*
Ähnlich
STALGAST
KT1702600
ab € 1.066,84*
Ähnlich
STALGAST
KT1802600
ab € 1.131,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.