Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     4981-6638156
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003702
EAN/GTIN:
     4012196689910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 4 Einführungen bis Ø 20 mm • 2 Einführungen bis Ø 14 mm • 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
66 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
13
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1212*
€ 0,2072*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,135*
€ 0,229*
7 Tage
2475
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1348*
€ 0,2308*
1 Tag
3375
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1408*
€ 0,2408*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1414*
€ 0,2424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9525*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 13,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1275*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.