Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M32, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046536
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046536
EAN/GTIN:
     4012195781486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, staparohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6478*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,8826* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 43,5678*
€ 51,84568
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 43,4178*
€ 51,66718
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 42,8478*
€ 50,98888
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 40,94781*
€ 48,72789
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 35,6478*
€ 42,42088
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362726
ab € 2,1259*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047855
ab € 0,35869*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046789
ab € 15,3967*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046557
ab € 200,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.