Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2225522
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225522
EAN/GTIN:
     4012195215417
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2226405
ab € 7,09525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225239
ab € 0,0346*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225344
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225417
ab € 0,032*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225425
ab € 0,0373*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225514
ab € 0,0436*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225638
ab € 0,04746*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225719
ab € 4,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225727
ab € 4,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225220
ab € 4,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225379
ab € 4,62*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225913
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.