Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Nagelschellen
>
Artikel
ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2225514
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2225514
EAN/GTIN:
4012195215356
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Nagelschellen
,
kabelbefestigung obo
,
kabel organizer
,
Befestigungsschelle
,
Haftclip
,
Iso-Nagelclip
,
Iso-Nagelschelle
,
Nagelclip
,
Nagelschelle
,
Schelle
,
Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0439*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 11mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225913
ab € 10,24*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 20mm, L40 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2226405
ab € 7,08525*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L18 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225220
ab € 4,90*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225239
ab € 0,0345*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 5mm, L18 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225379
ab € 4,62*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 5mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225344
ab € 4,542*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 6mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225417
ab € 0,032*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 6mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225425
ab € 0,0372*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225522
ab € 0,0437*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 8mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225638
ab € 0,04716*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 9mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225719
ab € 4,67*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 9mm, L35 Polypropylen reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
2225727
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen