Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip 9mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO-Nagel-Clip 9mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 9mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 9mm, L25 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2225719
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225719
EAN/GTIN:
     4012195215776
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel-Clip, kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2226405
ab € 7,07525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225239
ab € 0,0346*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225344
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225417
ab € 0,0321*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225425
ab € 0,0388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225514
ab € 0,0454*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225522
ab € 0,0453*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225638
ab € 0,04926*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225727
ab € 4,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225220
ab € 0,0339*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225379
ab € 4,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2225913
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.